그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 납땜 도구 비트 |
절단 방향 | 왼손 |
마감재 | 아연 |
자재 | 카바이드 팁이있는 스틸 |
전체 길이 | 6" |
생크 높이 | 9 / 32 " |
생크 폭 | 9 / 32 " |
스타일 | LT |
관용 | 0.000 / -0.010 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 0.71 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 0.71 |
HS 코드 | 8207803000 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 생크 높이 | 생크 폭 | 스타일 | 팁 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC-250040 | 6" | 1 / 4 " | 1 / 4 " | LC | 0.04 " | ₩ 90,422 | |
LC-250060 | 6" | 1 / 4 " | 1 / 4 " | LC | 0.06 " | ₩ 56,857 | |
LC-281040 | 6" | 9 / 32 " | 9 / 32 " | LC | 0.04 " | ₩ 101,325 | |
LC-281060 | 6" | 9 / 32 " | 9 / 32 " | LC | 0.06 " | ₩ 99,785 | |
LC-281080 | 6" | 9 / 32 " | 9 / 32 " | LC | 0.08 " | ₩ 71,015 | |
LC-281100 | 6" | 9 / 32 " | 9 / 32 " | LC | 0.1 " | ₩ 50,540 | |
LC-312040 | 6" | 5 / 16 " | 5 / 16 " | LC | 0.04 " | ₩ 70,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.