그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보링 바 |
절단 방향 | 오른손 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
홀 직경 | 5.1mm |
자재 | C2 마이크로 그레인 카바이드 |
최대 깊이 | 28mm |
전체 길이 | 57mm |
투영 | 1.3mm |
생크 직경 | 6mm |
스타일 | 내부 스레딩 도구 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.11 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 1.11 |
HS 코드 | 8209000030 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 홀 직경 | 최대 깊이 | 전체 길이 | 투영 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM-064613 | 코팅되지 않은 | 4.6mm | 13mm | 57mm | 1.2mm | 6mm | ₩ 74,550 | |
ITM-064613G | TiN 코팅 | 4.6mm | 13mm | 57mm | 1.2mm | 6mm | ₩ 85,960 | |
ITM-064625 | 코팅되지 않은 | 4.6mm | 25mm | 57mm | 1.2mm | 6mm | ₩ 76,195 | |
ITM-064625G | TiN 코팅 | 4.6mm | 25mm | 57mm | 1.2mm | 6mm | ₩ 85,960 | |
ITM-065115 | 코팅되지 않은 | 5.1mm | 15mm | 57mm | 1.3mm | 6mm | ₩ 76,195 | |
ITM-085815 | 코팅되지 않은 | 5.8mm | 15mm | 63mm | 1.5mm | 8mm | ₩ 90,807 | |
ITM-085825 | 코팅되지 않은 | 5.8mm | 25mm | 63mm | 1.5mm | 8mm | ₩ 91,752 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.