그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 엔드 밀 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
지름 | 5mm |
치수 유형 | 메트릭 |
종료 | 하나의 |
엔드 밀 적용 | 황삭 / 정삭 |
엔드 밀 스타일 | 사각형. |
끝 스타일 | 사각형. |
마감재 | 코팅되지 않은 |
학년 | C2 마이크로 그레인 |
나선 각도 | 30 학위 |
절단 길이 | 10mm |
목록 번호 | GLRM |
자재 | 카바이드 |
밀링 직경. | 5.00mm |
목 Dia. | 4.50mm |
목 길이 | 50mm |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 100mm |
생크 직경 | 6.00mm |
타입 | 황삭 / 정삭 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 1.11 |
선박 길이 (cm) | 10.8 |
선박 폭 (cm) | 1.11 |
HS 코드 | 8207703030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생크 직경 | 지름 | 마감재 | 절단 길이 | 목 Dia. | 목 길이 | 플루트 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLRM-020-2 | 6.00mm | 2mm | 코팅되지 않은 | 5mm | 1.50mm | 15mm | 2 | 57mm | ₩ 54,915 | ||
GLRM-020-2X | 6.00mm | 2mm | AlTiN 코팅 | 5mm | 1.50mm | 15mm | 2 | 57mm | ₩ 66,552 | ||
GLRM-020-4 | 6.00mm | 2mm | 코팅되지 않은 | 5mm | 1.50mm | 15mm | 4 | 57mm | ₩ 49,210 | ||
GLRM-030-2 | 6.00mm | 3mm | 코팅되지 않은 | 8mm | 2.50mm | 30mm | 2 | 75mm | ₩ 66,220 | ||
GLRM-030-2X | 6.00mm | 3mm | AlTiN 코팅 | 8mm | 2.50mm | 30mm | 2 | 75mm | ₩ 89,495 | ||
GLRM-030-4 | 6.00mm | 3mm | 코팅되지 않은 | 8mm | 2.50mm | 30mm | 4 | 75mm | ₩ 63,245 | ||
GLRM-040-2X | 6.00mm | 4mm | AlTiN 코팅 | 8mm | 3.50mm | 30mm | 2 | 75mm | ₩ 89,390 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.