그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 싱글 엔드 드릴 / 카운터 싱크 |
몸 Dia. | 3.15mm |
카운터 싱크 스타일 | 평원 |
절단 방향 | 권리 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
포함된 각도 | 60 학위 |
자재 | C2 마이크로 그레인 카바이드 |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 35mm |
포인트 Dia. | 0.50mm |
크기 | 0.80mm |
선박 높이 (cm) | 0.64 |
선박 길이 (cm) | 4.45 |
선박 폭 (cm) | 0.64 |
HS 코드 | 8207504060 |
원산지 | US |
모델 | 몸 Dia. | 플루트 수 | 전체 길이 | 포인트 Dia. | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-00 | 1 / 8 " | 2 | 1.5 " | 1 / 40 " | 1 / 32 " | ₩ 55,037 | |
DC-01 | 1 / 8 " | 2 | 1.5 " | 1 / 32 " | 1 / 32 " | ₩ 58,152 | |
DC-1 | 1 / 8 " | 2 | 1.5 " | 3 / 64 " | 3 / 64 " | ₩ 57,960 | |
DC-2 | 3 / 16 " | 2 | 1.875 " | 5 / 64 " | 5 / 64 " | ₩ 91,770 | |
DC-3 | 1 / 4 " | 2 | 2" | 7 / 64 " | 7 / 64 " | ₩ 107,712 | |
DC-4 | 5 / 16 " | 2 | 2.125 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 122,412 | |
DC-5 | 7 / 16 " | 4 | 2.75 " | 3 / 16 " | 3 / 16 " | ₩ 196,315 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.