항목 | 조립되지 않은 유틸리티 카트 |
조정 가능한 증분 | 1" |
선반 당 용량 | 225의 파운드 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (4) 스위블, (2) 브레이크 포함 |
캐스터 폭 | 1.25 " |
색상 | 파란색 |
마감재 | 그린 |
핸들 포함 | 아니 |
입술 높이 | 1 / 8 " |
부하 용량 | 900의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 4 |
전체 높이 | 67 5 / 16 " |
전체 길이 | 48 " |
전체 폭 | 24 " |
선반 길이 | 48 " |
선반 스타일 | 입술 |
선반 유형 | 통풍 |
선반 너비 | 24 " |
UPC | 041105679036 |
선박 중량 (kg) | 47.16 |
선박 높이 (cm) | 175.26 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.