METRO MBX4101TL-SB 의료용 카트 스틸/폴리머 토프/블루
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 의료 카트 |
캐비닛 색상 | 라이트 타우 페 |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 크기 | 5" |
캐스터 유형 | 2 회전 (브레이크 포함), 2 회전 (잠금 포함) |
서랍 색상 | 슬레이트 블루 |
서랍 풀 색상 | 라이트 타우 페 |
부하 용량 | 600의 파운드 |
자재 | 스틸 바디 / 서랍, 폴리머 부품 |
서랍 수 | (4) 3 "H, (1) 6"H, (1) 9 "H |
선반 수 | 6 |
전반적인 깊이 | 30 " |
전체 높이 | 45 " |
전체 폭 | 24.25 " |
선박 중량 (kg) | 71.55 |
선박 높이 (cm) | 127 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 캐스터 재질 | 캐스터 크기 | 부하 용량 | 서랍 수 | 선반 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBX3110TL-DT | 24.25 " | 폴리 우레탄 | 5" | 600의 파운드 | (3) 3 "H, (1) 6"H, (1) 9 "H | 5 | 30 " | 39 " | ₩ 3,651,375 | ||
MBX3110TL-LT | 24.25 " | 폴리 우레탄 | 5" | 600의 파운드 | (3) 3 "H, (1) 6"H, (1) 9 "H | 5 | 30 " | 39 " | ₩ 3,651,375 | ||
MBX3110TL-RE | 24.25 " | 폴리 우레탄 | 5" | 600의 파운드 | (3) 3 "H, (1) 6"H, (1) 9 "H | 5 | 30 " | 39 " | ₩ 3,651,375 | ||
MBX3110TL-SB | 24.25 " | 폴리 우레탄 | 5" | 600의 파운드 | (3) 3 "H, (1) 6"H, (1) 9 "H | 5 | 30 " | 39 " | ₩ 3,651,375 | ||
MBX3110TL-YE | 24.25 " | 폴리 우레탄 | 5" | 600의 파운드 | (3) 3 "H, (1) 6"H, (1) 9 "H | 5 | 30 " | 39 " | ₩ 3,651,375 | ||
MBX1210TL-DT | 24.25 " | 폴리 우레탄 | 5" | 600의 파운드 | (1) 3 "H, (2) 6"H, (1) 9 "H | 4 | 30 " | 39 " | ₩ 3,626,665 | ||
MBX1210TL-LT | 24.25 " | 폴리 우레탄 | 5" | 600의 파운드 | (1) 3 "H, (2) 6"H, (1) 9 "H | 4 | 30 " | 39 " | ₩ 3,626,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.