항목 | 서랍 칸막이 키트 |
색상 | 초기화 |
높이 | 5.5 " |
길이 | (2) 16-1 / 4 및 (5) 4-3 / 16 " |
전체 높이 | 5.5 " |
전체 폭 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBA113 | 초기화 | 2.25 " | (2) 15-1 / 4 및 (6) 7 " | 2.25 " | 1 / 4 " | ₩ 324,747 | ||
MBA116 | 초기화 | 5.187 " | (2) 15-1 / 4 및 (6) 7 " | 5.187 " | 1 / 4 " | ₩ 457,450 | ||
MBC113 | 초기화 | 2.375 " | (2) 16-3 / 8 및 (6) 4-5 / 8 " | 2.375 " | 1 / 4 " | ₩ 333,287 | ||
SXR3DIV | 초기화 | 3" | (2) 16-4 / 5 및 (6) 5 " | 3" | 1 / 8 " | ₩ 183,925 | ||
SXR3DVR | 백 | 3" | (5) 16-4 / 5 및 (10) 8 " | 3" | 1 / 8 " | ₩ 365,697 | ||
SXR6DIV | 초기화 | 6" | (2) 16-4 / 5 및 (6) 5 " | 6" | 1 / 8 " | ₩ 246,295 | ||
SXR6DVR | 백 | 6" | (5) 16-4 / 5 및 (10) 8 " | 6" | 1 / 8 " | ₩ 474,705 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.