항목 | 유압 Ironworker |
A | 10 |
높이 | 55.25 " |
Hz | 60 |
길이 | 30 " |
모터 HP | 3/4 |
오일 용량 | 1.0 갤런 |
상 | 1 |
속도 | 6 스트로크 / 분 |
인후 깊이 | 3-3 / 4 " |
전압 | 115 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 185.97 |
선박 높이 (cm) | 62.23 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 69.09 |
HS 코드 | 8462410080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | 길이 | 모터 HP | 오일 용량 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP4500FS | 15 | 37 " | 1.5 | 1.5 갤런 | 8 스트로크 / 분 | ₩ 12,880,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.