그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배전 블록 |
AC 전압 등급 | 1000V |
본체 재질 | GFPC |
깊이 | 2.81 " |
높이 | 2.81 " |
길이 | 3.08 " |
맥스. 암페어 | 175 |
극 수 | 3 |
기본 와이어 범위 | 14 ~ 2/0 AWG |
XNUMX 차 연결 / 극 | 4 |
XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 14 ~ 4AWG |
정격 전압 | 600VAC/DC |
폭 | 2.91 " |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 7.32 |
선박 길이 (cm) | 17.15 |
선박 폭 (cm) | 7.95 |
HS 코드 | 8536904000 |
프로덕트 | 모델 | XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 깊이 | 높이 | 폭 | 항목 | 길이 | 맥스. 암페어 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPDBC6263 | - | - | 0.08 " | 1.05 " | 분배 블록 커버 | 5.7 " | - | - | ₩ 7,577 | ||
MPDBC6667 | - | - | 0.08 " | 1.85 " | 분배 블록 커버 | 5.7 " | - | - | ₩ 12,477 | ||
MPDB63101 | 14 ~ 4AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.05 " | 배전 블록 | 3.08 " | 85 | 1 | ₩ 17,552 | ||
MPDB63131 | 14 ~ 4AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.05 " | 배전 블록 | 3.08 " | 175 | 1 | ₩ 34,720 | ||
MPDB63132 | 14 ~ 4AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.98 " | 배전 블록 | 3.08 " | 175 | 2 | ₩ 61,582 | ||
MPDB63151 | 14 ~ 2/0 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.05 " | 배전 블록 | 3.08 " | 175 | 1 | ₩ 30,380 | ||
MPDB63152 | 14 ~ 2/0 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.98 " | 배전 블록 | 3.08 " | 175 | 2 | ₩ 35,157 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.