항목 | 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 800V |
A | 30 |
본체 재질 | 폴리 아미드 |
현재 평가 | 30 |
프레임 유형 | USM |
퓨즈 클래스 | 초소 |
높이 | 2.32 " |
길이 | 3.07 " |
최대 퓨즈 정격 | 30 |
극 수 | 1 |
전압 | 600V |
전압 유형 | AC |
폭 | 0.69 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 5.89 |
선박 길이 (cm) | 7.8 |
선박 폭 (cm) | 1.75 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.