항목 | 퓨즈베이스 |
AC 전압 등급 | 750V |
본체 재질 | 열가소성 물질 |
현재 평가 | 100 |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
높이 | 2.2 " |
길이 | 3.9 " |
최대 퓨즈 정격 | 100 |
극 수 | 2 |
정격 토크 | 35파운드 |
폭 | 2.45 " |
선박 중량 (kg) | 1.25 |
선박 높이 (cm) | 19.69 |
선박 길이 (cm) | 15.57 |
선박 폭 (cm) | 15.54 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.