메르센 FERRAZ N300024 퓨즈, 500A | CH6ALL

MERSEN FERRAZ N300024 퓨즈, 500A

항목: CH6ALL 모델 : N300024

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목퓨즈

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.23
선박 높이 (cm)6.2
선박 길이 (cm)16.61
선박 폭 (cm)14.2

제품 변형

프로덕트모델항목가격
MERSEN FERRAZ A1017198 퓨즈, 6A | CH4TPC FR14GR69V6 A1017198퓨즈-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300012 퓨즈, 315A | CH4UFD PC31UD69V315A A300012퓨즈-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300035 퓨즈, 630A | CH4UFE A070UD31KI630 A300035퓨즈-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300058 퓨즈, 350A | CH4UFF PC30UD69V350TF A300058퓨즈-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300127 퓨즈, 400A | CH4UFH A300127퓨즈-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300403 퓨즈, 450A | CH4UFP PC30UD69V450A A300403퓨즈-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300472 퓨즈, 200A | CH4UFQ A070UD31TTI200 A300472퓨즈-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MERSEN FERRAZ N300024 퓨즈, 500A