MERSEN FERRAZ MPDB67572 배전함, 중간, 1000V, 175A, 2극, 알루미늄
항목: CH6AAP
모델: MPDB67572
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배전 블록 |
AC 전압 등급 | 1000V |
본체 재질 | GFPC |
높이 | 3.25 " |
길이 | 3.08 " |
극 수 | 2 극 |
제품 데이터 시트 | mersen-ferraz-mpdb67013.pdf |
폭 | 3.57 " |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 8.26 |
선박 길이 (cm) | 7.82 |
선박 폭 (cm) | 13.41 |
모델 | 본체 재질 | 길이 | 맥스. 암페어 | 극 수 | XNUMX 차 연결 / 극 | XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPDB67001 | GFPC | 5" | 310 | 1 | 1 | 6AWG ~ 350MCM | 1.85 " | ₩ 90,860 | |
MPDB67002 | GFPC | 5" | 310 | 2 | 1 | 6AWG ~ 350MCM | 3.57 " | ₩ 113,540 | |
MPDB67003 | GFPC | 5" | 310 | 3 | 1 | 6AWG ~ 350MCM | 5.28 " | ₩ 161,910 | |
MPDB67491 | GFPC | 5" | 380 | 1 | 18 | 14 ~ 10AWG | 1.85 " | ₩ 120,540 | |
MPDB67492 | GFPC | 5" | 380 | 2 | 18 | 14 ~ 10AWG | 3.57 " | ₩ 165,970 | |
MPDB67493 | GFPC | 5" | 380 | 3 | 18 | 14 ~ 10AWG | 5.28 " | ₩ 245,507 | |
MPDB67511 | GFPC | 5" | 350 | 1 | 6 | 14 ~ 2AWG | 1.85 " | ₩ 82,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.