MERSEN FERRAZ M60J30 차단 퓨즈, 클래스 J, 600V, 60A, 3극
항목: CH4ZNE
모델: M60J30
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600V |
접촉 유형 | 더블 브레이크 |
현재 평가 | 60 |
높이 | 4.65 " |
길이 | 3.94 " |
최대 퓨즈 정격 | 60 |
극 수 | 3 |
정격 토크 | 30파운드 |
폭 | 5.82 " |
선박 중량 (kg) | 1.25 |
선박 높이 (cm) | 19.2 |
선박 길이 (cm) | 14.61 |
선박 폭 (cm) | 19.2 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.