메르센 페라즈 G301076 퓨즈, 1600A | CH4XNJ A065UD33LI1600

MERSEN FERRAZ G301076 퓨즈, 1600A

항목: CH4XNJ 모델 : G301076크로스 참조: A065UD33LI1600

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목퓨즈

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.52
선박 높이 (cm)8.99
선박 길이 (cm)24.51
선박 폭 (cm)14.5

제품 변형

프로덕트모델가격
MERSEN FERRAZ A300081 퓨즈, 900A | CH4UFG PC33UD69V900TF A300081-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300173 퓨즈, 700A | CH4UFJ PC32UD69V700EF A300173-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300196 퓨즈, 450A | CH4UFK A070UD32KI450 A300196-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300219 퓨즈, 550A | CH4UFL PC33UD69V550EF A300219-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300242 퓨즈, 800A | CH4UFM A070UD33KI800 A300242-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300265 퓨즈, 1100A | CH4UFN PC33UD69V11CD1A A300265-
RFQ
MERSEN FERRAZ B300082 퓨즈, 1000A | CH4WHR PC33UD69V1000TF B300082-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MERSEN FERRAZ G301076 퓨즈, 1600A