MERSEN FERRAZ A70Q400-4IL 반도체, 고속, 700V, 400A, aR 클래스
항목: CH4VWA
모델: A70Q400-4IL
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 17, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 반도체 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 700V |
본체 재질 | GMG |
현재 평가 | 400 |
지름 | 2" |
길이 | 5.09 " |
설치 | 볼트 |
속도 | 고속 |
선박 중량 (kg) | 1.98 |
선박 높이 (cm) | 8.41 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 13.18 |
모델 | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A70Q100-4 | 100 | 1.22 " | 4.37 " | ₩ 240,275 | |
A70Q100-4IL | 100 | 1.22 " | 4.37 " | - | RFQ
|
A70Q125-4 | 125 | 1.5 " | 5.09 " | ₩ 276,621 | |
A70Q125-4IL | 125 | 1.5 " | 5.09 " | - | RFQ
|
A70Q150-4 | 150 | 1.5 " | 5.09 " | ₩ 330,470 | |
A70Q150-4IL | 150 | 1.5 " | 5.09 " | - | RFQ
|
A70Q175-4 | 175 | 1.5 " | 5.09 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.