MERSEN FERRAZ A6Y35-1R 전류 제한 퓨즈, 600V, 35A, 유형 1R, 페럴 실장 | CH4VPD

MERSEN FERRAZ A6Y35-1R 전류 제한 퓨즈, 600V, 35A, 유형 1R, 페룰 실장

항목: CH4VPD 모델: A6Y35-1R

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목퓨즈
AC 전압 등급600V
본체 재질GMG
현재 평가35
지름1.06 "
진동수50 / 60 Hz에서
길이5.5 "
설치클립

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.42
선박 높이 (cm)13.97
선박 길이 (cm)14.27
선박 폭 (cm)5.56

제품 변형

프로덕트모델AC 전압 등급현재 평가지름길이가격
MERSEN FERRAZ A6Y1000-4 전류 제한 퓨즈, 600V, 1000A | CH4VLP A6Y1000-4600V10003"10.5 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A6Y1000-5 전류 제한 퓨즈, 600V, 1000A | CH4VLQ A6Y1000-5600V10003"12.13 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A6Y100-21 전류 제한 퓨즈, 600V, 100A | CH4VLR A6Y100-21600V1001.06 "5.88 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A6Y100-3 전류 제한 퓨즈, 600V, 100A | CH4VLT A6Y100-3600V1001"7.88 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A6Y100-4 전류 제한 퓨즈, 600V, 100A | CH4VLU A6Y100-4600V1001"7.88 "-
RFQ
MERSEN FERRAZ A6Y10-1 전류 제한 퓨즈, 600V, 10A | CH4VLV A6Y10-1600V100.81 "5"-
RFQ
MERSEN FERRAZ A6Y10-11 전류 제한 퓨즈, 600V, 10A | CH4VLW A6Y10-11600V100.57 "2"-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MERSEN FERRAZ A6Y35-1R 전류 제한 퓨즈, 600V, 35A, 유형 1R, 페룰 실장