MERSEN FERRAZ A2Y500-5 전류 제한 퓨즈, 250V, 500A
항목: CH4UEK
모델: A2Y500-5
그것을 얻으십시오 May 21, 화요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 21, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 250V |
본체 재질 | GMG |
현재 평가 | 500 |
지름 | 2.38 " |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
길이 | 12.19 " |
설치 | 클립 |
선박 중량 (kg) | 1.7 |
선박 높이 (cm) | 34.93 |
선박 길이 (cm) | 7.92 |
선박 폭 (cm) | 8.26 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.