MERSEN FERRAZ A055B1DAR0-150E 퓨즈, 중전압, 5500V, 150A, E 정격, 볼트 온 마운트 스트라이커
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 중간 전압 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 5500V |
본체 재질 | GMG |
현재 평가 | 150 |
지름 | 3" |
길이 | 19.25 " |
설치 | 볼트 |
속도 | E 정격 |
선박 중량 (kg) | 5.72 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 71.42 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
모델 | AC 전압 등급 | 본체 재질 | 현재 평가 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9F62KCB500 | 5500V | 에폭시 | 500 | 13.65 " | 19.68 " | 13.65 " | - | RFQ
|
9F62KCB600 | 5500V | 에폭시 | 600 | 13.65 " | 19.68 " | 13.65 " | - | RFQ
|
9F62KCB700 | 5500V | 에폭시 | 700 | 13.65 " | 19.68 " | 13.65 " | - | RFQ
|
9F62KCB800 | 5500V | 에폭시 | 800 | 13.65 " | 19.68 " | 13.65 " | - | RFQ
|
9F62KCB900 | 5500V | 에폭시 | 900 | 13.65 " | 19.68 " | 13.65 " | - | RFQ
|
A050B4D0R0-1200E | 5000V | 폴리튜브 | 1200 | 7.63 " | 25.11 " | 7.63 " | - | RFQ
|
A055B1DAR0-100E | 5500V | GMG | 100 | - | 19.25 " | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.