MERSEN FERRAZ 9F60FPT020 퓨즈, 중간 전압, 38000V, 20A, E 등급, 페룰 마운트 스트라이커
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 중간 전압 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 38000V |
본체 재질 | 에폭시 |
현재 평가 | 20 |
지름 | 3" |
길이 | 30.81 " |
설치 | 클립 |
속도 | E 정격 |
선박 중량 (kg) | 6.62 |
선박 높이 (cm) | 9.19 |
선박 길이 (cm) | 79.86 |
선박 폭 (cm) | 9.19 |
모델 | 현재 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|
9F60FPK001 | 1A | - | RFQ
|
9F60FPK002 | 2A | - | RFQ
|
9F60FPK003 | 3A | - | RFQ
|
9F60FPK005 | 5A | - | RFQ
|
9F60FPK007 | 7A | - | RFQ
|
9F60FPK010 | 10 | - | RFQ
|
9F60FPK015 | 15 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.