MERSEN FERRAZ 9F60FNJ015 퓨즈, 중전압, 25800V, 15A, E 정격, 페룰 실장 스트라이커
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 중간 전압 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 25800V |
본체 재질 | 에폭시 |
현재 평가 | 15 |
지름 | 3" |
길이 | 24.81 " |
설치 | 클립 |
속도 | E 정격 |
선박 중량 (kg) | 5.67 |
선박 높이 (cm) | 9.19 |
선박 길이 (cm) | 64.77 |
선박 폭 (cm) | 9.19 |
프로덕트 | 모델 | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9F60CMJ001 | 1A | 2" | 17.2 " | - | RFQ
| |
9F60CMJ002 | 2A | 2" | 17.2 " | - | RFQ
| |
9F60CMJ905 | 0.5 | 2" | 17.2 " | - | RFQ
| |
9F60DNJ001 | 1A | 2" | 23.18 " | - | RFQ
| |
9F60DNJ002 | 2A | 2" | 23.18 " | - | RFQ
| |
9F60DNJ003 | 3A | 2" | 23.18 " | - | RFQ
| |
9F60DNJ005 | 5A | 2" | 23.18 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.