MERSEN FERRAZ 9F60CED002 퓨즈, 중전압, 5500V, 2A, E 등급, 페룰 마운트 스트라이커
항목: CH4RTK
모델: 9F60CED002
그것을 얻으십시오 May 22, 수요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 22, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 중간 전압 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 5500V |
본체 재질 | 에폭시 |
현재 평가 | 2A |
지름 | 2" |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
길이 | 11.18 " |
설치 | 클립 |
속도 | E 정격 |
선박 중량 (kg) | 1.53 |
선박 높이 (cm) | 7.32 |
선박 길이 (cm) | 29.85 |
선박 폭 (cm) | 6.99 |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 현재 평가 | 지름 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9F60CED001 | 에폭시 | 1A | 2" | - | 11.18 " | - | RFQ
| |
9F60CED003 | 에폭시 | 3A | 2" | - | 11.18 " | - | RFQ
| |
9F60CED005 | 에폭시 | 5A | 2" | - | 11.18 " | - | RFQ
| |
9F60CED007 | 에폭시 | 7A | 2" | - | 11.18 " | - | RFQ
| |
9F60CED010 | 에폭시 | 10 | 2" | - | 11.18 " | - | RFQ
| |
9F60CED015 | 에폭시 | 15 | 2" | - | 11.18 " | - | RFQ
| |
9F60CED020 | 에폭시 | 20 | 2" | - | 11.18 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.