MERSEN FERRAZ 9F60BDE905 퓨즈, 중간 전압, 8250V, 0.5A, PT 유형, 페룰 실장
항목: CH4RRJ
모델: 9F60BDE905
그것을 얻으십시오 May 22, 수요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 22, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 중간 전압 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 8250V |
본체 재질 | 에폭시 |
현재 평가 | 0.5 |
지름 | 1.56 " |
길이 | 9.5 " |
설치 | 클립 |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 5.56 |
선박 길이 (cm) | 33.81 |
선박 폭 (cm) | 5.38 |
프로덕트 | 모델 | AC 전압 등급 | 본체 재질 | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9F60AAA003 | 625V | 에폭시 | 3A | 0.81 " | 4.63 " | - | RFQ
| |
9F60AAA005 | 625V | 에폭시 | 5A | 0.81 " | 4.63 " | - | RFQ
| |
9F60AAA007 | 625V | 에폭시 | 7A | 0.81 " | 4.63 " | - | RFQ
| |
9F60AAA010 | 625V | 에폭시 | 10 | 0.81 " | 4.63 " | - | RFQ
| |
9F60AAB001 | 2750V | 에폭시 | 1A | 0.81 " | 4.63 " | - | RFQ
| |
9F60AAB002 | 2750V | 에폭시 | 2A | 0.81 " | 4.63 " | - | RFQ
| |
9F60BBB001 | 2750V | 에폭시 | 1A | 1.56 " | 7.38 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.