MERSEN FERRAZ 320TPMOVS-HV 금속 산화물 배리스터, 열 보호, 320V, 50kA, 짧은 리드
항목: CH4RAU
모델: 320TPMOVS-HV
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바리스터 |
높이 | 0.63 " |
주택 자재 | 폴리에틸렌 테르 프탈레이트 |
길이 | 2.35 " |
폭 | 1.69 " |
모델 | 가격 | |
---|---|---|
150TPMOV | - | RFQ
|
150TPMOV-HV | - | RFQ
|
150TPMOVS | - | RFQ
|
150TPMOVSL | - | RFQ
|
150TPMOVSL-HV | - | RFQ
|
150TPMOVSLT | - | RFQ
|
150TPMOVST | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.