그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈베이스 |
AC 전압 등급 | 250V |
본체 재질 | GFPC |
현재 평가 | 30 |
퓨즈 클래스 | 클래스 R |
높이 | 1.38 " |
길이 | 3" |
최대 퓨즈 정격 | 30 |
극 수 | 3 극 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 26.97 |
선박 폭 (cm) | 7.92 |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 현재 평가 | 높이 | 길이 | 최대 퓨즈 정격 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20305R | GFPC | 30 | 1.38 " | 3" | 30 | 가산기 | 0.91 " | - | RFQ
| |
20306R | GFPC | 30 | 1.38 " | 3" | 30 | 1 | 1.25 " | ₩ 29,960 | ||
20307R | GFPC | 30 | 1.38 " | 3" | 30 | 2 극 | 2.03 " | ₩ 73,248 | ||
20308R | GFPC | 30 | 1.38 " | 3" | 30 | 3 극 | 3" | ₩ 76,335 | ||
20315R | GFPC | 30 | 1.38 " | 3" | 30 | 가산기 | 0.91 " | - | RFQ
| |
20316R | GFPC | 30 | 1.38 " | 3" | 30 | 1 극 | 1.25 " | ₩ 29,474 | ||
20317R | GFPC | 30 | 1.38 " | 3" | 30 | 2 극 | 2.03 " | ₩ 37,874 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.