항목 | 퓨즈베이스 |
AC 전압 등급 | 1500V |
본체 재질 | 열가소성 물질 |
현재 평가 | 800 |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
높이 | 1" |
길이 | 2.12 " |
최대 퓨즈 정격 | 800 |
극 수 | 1 극 |
정격 토크 | 192파운드 |
폭 | 3.82 " |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 0.38 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.