그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배터리로 작동하는 절연 저항계 |
정확성 | +/- 3 % +/- 2 자리 |
자동 종료 | 가능 |
디스플레이 | 디지털 LCD |
절연 저항 범위 | 10K ~ 1000M 옴 |
라이브 회로 감지 | 0 ~ 600VAC / DC |
출력 테스트 전압 | 250/500/1000VDC |
전원 | (8) AA 배터리 |
저항 범위 | 0 ~ 99.9 옴 |
안전 등급 | CAT III 600V, CAT IV 300V |
선박 중량 (kg) | 2.09 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 9030390100 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 디스플레이 | 절연 저항 범위 | 출력 테스트 전압 | 전원 | 안전 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIT330-EN | +/- 3 % +/- 2 자리 | 디지털 LCD | 10K ~ 1000M 옴 | 250/500/1000VDC | (8) AA 배터리 | CAT III 600V, CAT IV 300V | ₩ 1,811,250 | ||
MIT200 | +/- 3 % +/- 2 자리 | 디지털 LCD | 1000M 옴 | 500 VDC | (6) AA 배터리 | CATⅢ 600V | ₩ 1,058,347 | ||
MIT210 | +/- 3 % +/- 2 자리 | 디지털 LCD | 10K ~ 1000M 옴 | 1000 VDC | (6) AA 배터리 | CATⅢ 600V | ₩ 1,107,102 | ||
MIT230 | +/- 3 % +/- 2 자리 | 디지털 LCD | 10K ~ 1000M 옴 | 250/500/1000VDC | (6) AA 배터리 | CATⅢ 600V | ₩ 1,371,580 | ||
BM5200 | + /-5의 % | 디지털 / 아날로그 LCD | 100k 옴 ~ 1T 옴 | 250/500/1000/2500/5000 VDC | (8) AA 배터리 | CATⅢ 600V | ₩ 5,004,282 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.