그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 화학 정량 펌프 |
본체 재질 | 내화학성 수지 |
cc / 분 | 255 |
코드 길이 | 6ft. |
헤드 및 피팅 재료 | 내화학성 수지 |
높이 | 5.625 " |
Hz | 60 |
길이 | 7.625 " |
최대 유량 | 4.04gph |
최대. 압력 | 25의 PSI |
최소 유량 | 0.97gpd |
모터 RPM | 75 |
피드 수 | 1 |
펌프 유형 | 연동 |
자기 충족 | 가능 |
흡입 리프트 | 4 포트 |
튜브 재질 | 노프렌 |
턴 다운 비율 | 10:1 |
전압 | 115 |
폭 | 6.875 " |
선박 중량 (kg) | 3.18 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8413190000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.