그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콜드 치즐 |
마녀 | 3 / 4 " |
길이 | 7.25 " |
자재 | 강철 |
조각 수 | 1 |
크기 | 7 / 8 " |
스타일 | 감기 |
테더 가능 | 테더 가능하지 않음 |
팁 크기 | 7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 18.42 |
선박 폭 (cm) | 2.22 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마녀 | 길이 | 자재 | 크기 | 테더 가능 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66122 | 5 / 8 " | 11 " | CV 스틸 | - | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 3 / 4 " | ₩ 32,410 | ||
66124 | 3 / 4 " | 11 " | CV 스틸 | - | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1" | ₩ 45,675 | ||
10207 | 7 / 16 " | 12 " | 강철 | 1/2 x 12 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 2 " | ₩ 30,117 | ||
10213 | 5 / 8 " | 12 " | 강철 | 3/4 x 12 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 3 / 4 " | ₩ 31,412 | ||
10215 | 5 / 8 " | 18 " | 강철 | 3/4 x 18 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 3 / 4 " | ₩ 44,870 | ||
10219 | 3 / 4 " | 18 " | 강철 | 7/8 x 18 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 7 / 8 " | ₩ 45,587 | ||
10222 | 3 / 4 " | 18 " | 강철 | 1 x 18 " | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1" | ₩ 63,210 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.