그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 작업 등 |
소재베이스 | 알류미늄 |
현재 그린 | 630mA |
깊이 | 2" |
지름 | 2" |
주택 컬러 | 검정 |
주택 자재 | 알류미늄 |
램프 유형 | LED |
렌즈 색상 | 초기화 |
렌즈 디자인 | 일주 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 250 루멘 |
설치 | 그로 메트 |
전압 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8512202040 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 주택 자재 | 소재베이스 | 연결 | 길이 | 렌즈 디자인 | 광 출력 | 루멘 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWL-10SP-SM | 작업 등 | 알류미늄 | 스테인리스 강 | - | - | 일주 | 250 루멘 | - | ₩ 88,532 | ||
MWL-11HL | 작업 등 | 고무 | 스테인리스 강 | - | - | 일주 | 750 루멘 | - | ₩ 147,665 | ||
MWL-01B | 작업 등 | 알류미늄 | 스테인리스 강 | - | - | 일주 | 550 루멘 | - | ₩ 136,412 | ||
MWL-26 | 작업 등 | 합성물 | 스테인리스 강 | - | 5 8 / 9 " | 직사각형의 | 500 루멘 | - | ₩ 73,447 | ||
MWL-20 | 작업 등 | 알류미늄 | 스테인리스 강 | - | - | 사각형. | 800 루멘 | - | ₩ 103,407 | ||
MWL-28 | 작업 등 | 파우더 코팅 알루미늄 | - | - | - | 일주 | 1200 루멘 | - | ₩ 102,620 | ||
MWL-29 | 홍수 작업 등 | 파우더 코팅 알루미늄 | - | - | 5 29 / 32 " | 직사각형의 | 1200 루멘 | - | ₩ 96,547 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.