항목 | 버스 경고등 |
색상 | 호박색 |
현재 그린 | 2.0 |
깊이 | 1.4 " |
지름 | 7.2 " |
플래시 타입 | 스트로브 |
높이 | 7.2 " |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 |
램프 유형 | LED |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 4 개의 구멍 표면 |
전원 | 12.8 VDC |
평점 | J887, 칼 13 |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 4.45 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 현재 그린 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
M90070R | 빨간색 | 1.5 | ₩ 225,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.