그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정지 / 테일 / 턴 라이트 |
소재베이스 | 폴리 카보네이트 |
색상 | 빨간색 |
현재 그린 | 320mA |
깊이 | 5 / 8 " |
높이 | 1.25 " |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
램프 유형 | LED |
길이 | 15.4 " |
렌즈 디자인 | 직사각형의 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 표면 |
전원 | 12 VDC |
폭 | 15.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8512202040 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 현재 그린 | 깊이 | 지름 | 높이 | 길이 | 렌즈 디자인 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M63100R | 6.38 " | 430mA | 2.25 " | - | 1.625 " | 6.4 " | 타원 | 그로 메트 | ₩ 59,167 | ||
AX40RCG-키트 | - | 140mA | - | 4" | 1.875 " | - | 일주 | 그로 메트 | ₩ 38,570 | ||
M42201R | 5 5 / 16 " | 310mA | 1.75 " | - | 3.375 " | 1.8 " | 직사각형의 | 그로 메트 | ₩ 52,727 | ||
3YXU6 | - | 50mA | - | 4" | 1.25 " | - | 일주 | 플랜지 | ₩ 59,622 | ||
3YXU9 | - | 50mA | - | 4" | 1.25 " | - | 일주 | 그로 메트 | ₩ 53,305 | ||
M42100R | - | 50mA | - | 4" | 2" | - | 일주 | 그로 메트 | ₩ 46,322 | ||
M42344R | - | 180mA | - | 4.25 " | 1.875 " | - | 일주 | 그로 메트 | ₩ 27,475 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.