항목 | 정지 / 테일 / 턴 라이트 |
색상 | 빨간색 |
현재 평가 | 190mA |
깊이 | 4-1 / 5 " |
램프 수명 | 100,000 시간. |
램프 유형 | LED |
길이 | 5 3 / 10 " |
자재 | 폴리 카보네이트 |
실장 형 | 그로 메트 |
전구 수 | 9 |
셰이프 | 구형 |
종료 유형 | PL-3 커넥터 |
타입 | 9 다이오드 |
볼트 전구 | 12.8 |
폭 | 3 2 / 5 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 4.45 |
선박 길이 (cm) | 13.34 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8512204040 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 실장 형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M42213R- 키트 | 1-4 / 5 " | 그로멧 마운트 | 5 3 / 10 " | ₩ 42,350 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.