항목 | 클리어런스 마커 |
소재베이스 | 폴리 카보네이트 |
색상 | 호박색 |
현재 그린 | 80mA |
지름 | 1.25 " |
높이 | 1" |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
램프 유형 | LED |
길이 | 1.25 " |
렌즈 디자인 | 일주 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 그로 메트 |
전원 | 12.8 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
M09410R | 빨간색 | ₩ 30,957 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.