그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치, 90도 |
본체 재질 | T316L 스테인리스 스틸 |
연결 유형 | 궤도 용접 |
표면 처리 | 20 RA ID / 32 RA OD |
튜브 크기 | 2.5 " |
벽 두께 | 0.065 " |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | IL |
모델 | 연결 유형 | 표면 처리 | 튜브 크기 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TEG2C6L.5-PL | 집게 | 20 RA ID / 32 RA OD | 1 / 2 " | 0.083 "X 0.065" | ₩ 168,577 | |
TEG2C6L.5-PM | 집게 | 15 RA EP ID / 32 RA OD | 1 / 2 " | 0.083 "X 0.065" | ₩ 186,935 | |
TEG2C6L.75-PL | 집게 | 20 RA ID / 32 RA OD | 3 / 4 " | 0.083 "X 0.065" | ₩ 159,320 | |
TEG2C6L.75-PM | 집게 | 15 RA EP ID / 32 RA OD | 3 / 4 " | 0.083 "X 0.065" | ₩ 191,765 | |
TEG2C6L1.0-PL | 집게 | 20 RA ID / 32 RA OD | 1" | 0.083 "X 0.065" | ₩ 148,137 | |
TEG2C6L1.0-PM | 집게 | 15 RA EP ID / 32 RA OD | 1" | 0.083 "X 0.065" | ₩ 166,302 | |
TEG2C6L1.5-PL | 집게 | 20 RA ID / 32 RA OD | 1.5 " | 0.083 "X 0.065" | ₩ 140,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.