MAUDLIN PRODUCTS PL-0015 플라스틱 심 시트, 자주색, .0015 x 24 x 40 인치, 1 개
항목: CD8WQJ
모델 : PL-0015
₩ 29,158 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플라스틱 심 시트 |
색상 | 보라색 |
길이 | 40 " |
자재 | 플라스틱 |
조각 수 | 1 개 |
두께 | 0.0015 " |
폭 | 24 " |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.