그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슬롯 심 |
볼트 크기 | 2" |
길이 | 8" |
자재 | 300 시리즈 스테인리스 스틸 |
로크웰 경도 | C35 - 45 |
크기 | H |
슬롯 깊이 | 6" |
슬롯 너비 | 2.5 " |
기질 | 풀 하드 |
두께 | 0.051mm |
두께 공차 | +/- 0.0001 " |
타입 | 탭 없음 |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 로크웰 경도 | 기질 | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSH001 | C35 - 45 | 풀 하드 | 0.025mm | +/- 0.0001 " | ₩ 280,700 | |
MSH003 | C35 - 45 | 풀 하드 | 0.076mm | +/- 0.0002 " | ₩ 270,917 | |
MSH004 | C35 - 45 | 풀 하드 | 0.102mm | +/- 0.0002 " | ₩ 278,862 | |
MSH005 | C35 - 45 | 풀 하드 | 0.127mm | +/- 0.0003 " | ₩ 281,785 | |
MSH010 | C35 - 45 | 풀 하드 | 0.254mm | +/- 0.0005 " | ₩ 347,112 | |
MSH015 | C35 - 45 | 풀 하드 | 0.381mm | +/- 0.0005 " | ₩ 344,732 | |
MSH020 | C35 - 45 | 풀 하드 | 0.508mm | +/- 0.0005 " | ₩ 463,767 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.