그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심 스톡 |
길이 허용차 | +/- 0.250 " |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
로크웰 경도 | B88 |
크기 | 6 x 50 " |
기질 | 소둔 된 |
인장 강도 | 80000의 PSI |
두께 | 0.508mm |
두께 공차 | +/- 0.0005 " |
타입 | 롤 |
폭 포용력 | +/- 0.005 " |
선박 중량 (kg) | 1.1 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 31.5 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 7220120000 |
원산지 | US |
모델 | 크기 | 두께 | 두께 공차 | 폭 포용력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
316-002-6 | 6 x 50 " | 0.051mm | +/- 0.0001 " | +/- 0.005 " | ₩ 47,792 | |
316-003-6 | 6 x 50 " | 0.076mm | +/- 0.0002 " | +/- 0.005 " | ₩ 54,775 | |
316-004-6 | 6 x 50 " | 0.102mm | +/- 0.0002 " | +/- 0.005 " | ₩ 59,885 | |
316-005-6 | 6 x 50 " | 0.127mm | +/- 0.0003 " | +/- 0.005 " | ₩ 60,602 | |
316-007-6 | 6 x 50 " | 0.178mm | +/- 0.0005 " | +/- 0.005 " | ₩ 88,025 | |
316-010-6 | 6 x 50 " | 0.254mm | +/- 0.0005 " | +/- 0.005 " | ₩ 90,930 | |
316-015-6 | 6 x 50 " | 0.381mm | +/- 0.0005 " | +/- 0.005 " | ₩ 136,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.