그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클램프 수리 |
볼트 크기 | 7 / 16 " |
길이 | 12 " |
자재 | 스테인리스 강 304 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
파이프 크기 | 5" |
튜브 크기 | 5" |
타입 | 네 볼트 |
선박 중량 (kg) | 2.43 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 볼트 크기 | 길이 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
330-029 | 3 / 8 " | 9" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 세 볼트 | ₩ 75,145 | |
330-0312 | 3 / 8 " | 12 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 네 볼트 | ₩ 85,487 | |
330-0412 | 3 / 8 " | 12 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 네 볼트 | ₩ 104,405 | |
330-049 | 3 / 8 " | 9" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 세 볼트 | ₩ 77,665 | |
330-0512 | 3 / 8 " | 12 " | 1" | 1" | 네 볼트 | ₩ 114,187 | |
330-059 | 3 / 8 " | 9" | 1" | 1" | 세 볼트 | ₩ 86,135 | |
330-0612 | 3 / 8 " | 12 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | 네 볼트 | ₩ 124,617 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.