항목 | 석유 연소 복사 히터 |
암페어 AC | 3.15 |
BtuH 출력 | 70,000 |
내장 온도 조절기 | 아니 |
코드 길이 | 6" |
연료 형태 | JP-8 / Jet A 연료, # 1 / # 2 디젤, 등유 |
난방 면적 | 1750 평방 피트. |
높이 | 21 " |
Hz | 60 |
길이 | 14.375 " |
NEMA 플러그 구성 | 5-15 |
안전 기능 | 과열 / 안전 차단 시스템 |
탱크 용량 | 4 갤런 |
전압 | 120 VAC |
폭 | 22 " |
선박 중량 (kg) | 16.38 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 56.39 |
선박 폭 (cm) | 38.61 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | BtuH 출력 | 높이 | 길이 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MH-125-OFR-A | 3.5 | 125,000 | 28.375 " | 41 " | 120 | 28.75 " | ₩ 4,519,375 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.