그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배턴 회수 |
지름 | 1" |
확장 길이 | 16.5 " |
핸들 타입 | 플라스틱 그립이있는 스틸 |
길이 | 16 " |
리프팅 용량 | 5의 파운드 |
자재 | 스틸, 고무 |
조작 | Manual |
픽업 길이 | 16-1 / 2 " |
용량 | 5의 파운드 |
크기 | 1" |
표면 크기 | 1" |
타입 | 마그네틱 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 42.93 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.