항목 | 교수형 마그네틱 스위퍼 |
색상 | 블랙, 실버 |
힘 등급 | 745의 파운드. |
학년 | 8 |
높이 | 1.75 " |
길이 | 5" |
자석 재료 | 세라믹 |
자재 | 알류미늄 |
작동 속도 | 시속 3~5마일 |
픽업 용량 | 39의 파운드. |
셰이프 | 관습 |
청소 폭 | 84 " |
폭 | 96 " |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 자재 | 픽업 용량 | 청소 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRHS36RXC | 6.5 " | 3.125 " | 알루미늄, 고무, 강철 | 7.1의 파운드. | 36 " | 36 " | - | RFQ
| |
MRHS48RXC | 6.5 " | 3.125 " | 알루미늄, 고무, 강철 | 9.4의 파운드. | 48 " | 48 " | - | RFQ
| |
MRS18 | 1.75 " | 5" | 알류미늄 | 8의 파운드. | 18 " | 18 " | - | RFQ
| |
MRS24 | 1.75 " | 5" | 알류미늄 | 11의 파운드. | 24 " | 24 " | - | RFQ
| |
MRS36 | 1.75 " | 5" | 알류미늄 | 16의 파운드. | 36 " | 36 " | - | RFQ
| |
MRS48 | 1.75 " | 5" | 알류미늄 | 22의 파운드. | 48 " | 48 " | - | RFQ
| |
MRS72 | 1.75 " | 5" | 알류미늄 | 33의 파운드. | 72 " | 72 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.