MASTER MAGNETICS 07264 포켓 클립이 있는 픽업 도구, 길이 5.75인치
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마그네틱 픽업 도구 |
색상 | 은 |
지름 | 0.313 " |
마감재 | 크롬 |
힘 등급 | 2의 파운드. |
학년 | 35 |
길이 | 5.75 " |
자석 재료 | 네오디뮴 |
자재 | 금속 |
셰이프 | 막대 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 지름 | 확장 길이 | 마감재 | 길이 | 자재 | 셰이프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07247 | 3.25 " | - | 3.25 " | 37 " | - | 37 " | 세라믹 자석, 스틸 | - | ₩ 69,475 | ||
07227 | - | 실버, 블랙 | 0.45 " | 25 " | 크롬 | 15 " | 고무 / 스틸 | 막대 | - | RFQ
| |
07228 | - | 은 | 0.3 " | 25.5 " | 크롬 | 5.75 " | 금속 | 막대 | - | RFQ
| |
07229 | - | 은 | 0.306 " | - | 크롬 | 19 " | 플라스틱/금속/비닐 | 막대 | - | RFQ
| |
07256 | - | 실버, 블랙 | 3.25 " | 14.5 " | 크롬 | 9.75 " | 스틸/비닐 | 막대 | - | RFQ
| |
07347X12DSP | 3.2 " | - | - | - | - | 36 " | - | - | - | RFQ
| |
07565 | - | 은 | 0.312 " | 26.5 " | 크롬 | 6.5 " | 금속 | 막대 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.