그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 스템 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 300 ~ 999 파운드 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 휠 재질 | 고무 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 은 |
핵심 소재 | 강철 |
프레임 마감 | 하이 니켈 |
정격 하중 | 75의 파운드 |
비 표시 | 아니 |
바퀴 수 | 1 |
전체 높이 | 2.5 " |
경마장 | 싱글 볼 |
줄기 Dia. | 7 / 16 " |
줄기 길이 | 1.875 " |
줄기 유형 | 일주 |
온도. 범위 | -40도 ~ 160도 F |
휠 베어링 | 공 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 2" |
휠 재질 | 고무 |
휠 너비 | 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 줄기 Dia. | 캐스터 휠 재질 | 핵심 색상 | 줄기 길이 | 줄기 유형 | 온도. 범위 | 스레드 크기 | 휠 베어링 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33007 | 3 / 8 "-16 | 고무 | 은 | 1" | 스레드 된 | -40도 ~ 160도 F | 3 / 8-16 | 공 | ₩ 14,087 | ||
33907 | 3 / 8 "-16 | 고무 | 은 | 1.5 " | 스레드 된 | -40도 ~ 160도 F | 3 / 8-16 | 공 | ₩ 13,212 | ||
32907 | 3 / 8 "-16 | 고무 | 은 | 1" | 스레드 된 | -40도 ~ 160도 F | 3 / 8-16 | 공 | ₩ 16,992 | ||
32807 | 3 / 8 "-16 | 고무 | 은 | 1.5 " | 스레드 된 | -40도 ~ 160도 F | 3 / 8-16 | 공 | ₩ 17,080 | ||
40700 | 7 / 16 " | 고무 | 은 | 1.375 " | 마찰 링 | -20도 ~ 150도 F | - | 공 | ₩ 18,987 | ||
43000 | 3 / 8 "-16 | 고무 | 은 | 3 / 4 " | 스레드 된 | -20도 ~ 150도 F | 3 / 8-16 | 공 | ₩ 21,245 | ||
41100 | 7 / 16 " | 고무 | 은 | 1.875 " | 일주 | -20도 ~ 200도 F | - | 공 | ₩ 21,682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.