항목 | 온수 에어 커튼 |
대기 속도 | 오후 2925시 |
풍량 | CFM 2550 |
dBA @ 10 피트 | 66 |
깊이 | 17.25 " |
난방 kW | 6 |
높이 | 10.625 " |
주택 컬러 | 은 |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
맥스. 암페어 | 31.3 |
맥스. 문 폭 | 3-1 / 2 피트 |
맥스. 장착 높이 | 10 피트 |
최대 RPM | 1750 |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/2 |
모터 유형 | PSC |
모터 수 | 1 |
속도의 수 | 3 |
상 | 1 |
필요 | 도어 리미트 스위치 |
전압 | 208 |
폭 | 42 " |
선박 중량 (kg) | 64.8 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 119.38 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8419505000 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 풍량 | 주택 컬러 | 맥스. 암페어 | 모터 유형 | 속도의 수 | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD236-1EBB-OB | 36 " | CFM 2550 | 은 | 31.3 | PSC | 3 | 1 | 208 | ₩ 3,800,580 | |
STD236-1ECB-OB | 36 " | CFM 2550 | 은 | 28.6 | PSC | 3 | 1 | 230 | ₩ 3,776,710 | |
STD242-1ECB-OB | 42 " | CFM 2550 | 은 | 28.6 | PSC | 3 | 1 | 230 | ₩ 3,979,185 | |
STD248-1EBB-OB | 48 " | CFM 2550 | 검정 | 31.3 | PSC | 3 | 1 | 208 | ₩ 4,122,457 | |
STD248-1ECB-OB | 48 " | CFM 2550 | 은 | 28.6 | PSC | 3 | 1 | 230 | ₩ 4,122,457 | |
STD272-2EEN-OB | 72 " | CFM 5100 | 은 | 71.6 | 3 단계 | 1 | 3 | 208 | ₩ 7,065,642 | RFQ
|
STD272-2EFN-OB | 72 " | CFM 5100 | 은 | 65.2 | 3 단계 | 1 | 3 | 230 | ₩ 7,167,020 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.