MARS AIR DOORS LPN272-1UA-OB 에어 커튼 로우 프로파일 Nsf 37
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로우 프로파일 에어 커튼 |
대기 속도 | 오후 1800시 |
풍량 | CFM 1800 |
dBA @ 10 피트 | 53 |
깊이 | 8.875 " |
높이 | 8" |
주택 컬러 | 흑요석 블랙 |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
맥스. 암페어 | 2.6 |
맥스. 문 폭 | 6 피트 |
맥스. 장착 높이 | 7 피트 |
최대 RPM | 1550 |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/6 |
모터 유형 | PSC |
모터 수 | 1 |
속도의 수 | 변하기 쉬운 |
상 | 1 |
필요 | 도어 리미트 스위치 |
전압 | 115 |
폭 | 72 " |
선박 중량 (kg) | 47.17 |
선박 높이 (cm) | 48.9 |
선박 길이 (cm) | 195.58 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8419500000 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 풍량 | 주택 자재 | 항목 | 맥스. 암페어 | 모터 유형 | 속도의 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPN236-1UA-OB | 36 " | CFM 900 | 아연 도금 강판 | 로우 프로파일 에어 커튼 | 2.4 | PSC | 변하기 쉬운 | 115 | ₩ 1,645,787 | |
LPN242-1UA-OB | 42 " | CFM 1050 | 아연 도금 강판 | 로우 프로파일 에어 커튼 | 2.4 | PSC | 변하기 쉬운 | 115 | ₩ 1,715,927 | |
LPN248-1UA-OB | 48 " | CFM 1200 | 아연 도금 강판 | 로우 프로파일 에어 커튼 | 2.4 | PSC | 변하기 쉬운 | 115 | ₩ 1,801,012 | |
LPN284-2UA-OB | 84 " | CFM 2100 | 강철 | 에어 커튼 | 4.8 | 이중 샤프트 | 1 | 115 | ₩ 3,578,032 | |
LPN284-2UD-OB | 84 " | CFM 2100 | 강철 | 에어 커튼 | 2.4/2.4 | 이중 샤프트 | 1 | 208/230 | ₩ 3,578,032 | |
LPN296-2UA-OB | 96 " | CFM 2400 | 강철 | 에어 커튼 | 4.8 | 이중 샤프트 | 1 | 115 | ₩ 3,697,820 | |
LPN296-2UD-OB | 96 " | CFM 2400 | 강철 | 에어 커튼 | 2.4/2.4 | 이중 샤프트 | 1 | 208/230 | ₩ 3,697,820 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.