MARS AIR DOORS HV284-2UG-TS 에어커튼 다목적 84인치
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 커튼 |
대기 속도 | 오후 4570시 |
풍량 | CFM 8000 |
dBA @ 10 피트 | 73 |
깊이 | 15.625 " |
높이 | 14 " |
주택 컬러 | 은 |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
맥스. 암페어 | 6.6/6.4 |
맥스. 문 폭 | 7 피트 |
맥스. 장착 높이 | 12 피트 |
최대 RPM | 1750 |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1 |
모터 유형 | 3 단계 |
모터 수 | 2 |
속도의 수 | 1 |
상 | 3 |
필요 | 모터 제어반 및 도어 리미트 스위치 |
전압 | 208/230 |
폭 | 84 " |
선박 중량 (kg) | 130.05 |
선박 높이 (cm) | 73.66 |
선박 길이 (cm) | 241.3 |
선박 폭 (cm) | 57.15 |
HS 코드 | 8414519060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 풍량 | 주택 컬러 | 폭 | 맥스. 암페어 | 모터 유형 | 속도의 수 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV2120-3UG-TS | 208/230 | CFM 12,000 | 은 | 120 " | 9.9/9.6 | 3 단계 | 1 | 3 | ₩ 8,342,757 | RFQ
| |
HV2120-3UH-TS | 460 | CFM 12,000 | 은 | 120 " | 4.8 | 3 단계 | 1 | 3 | ₩ 8,342,757 | RFQ
| |
HV2144-3UG-TS | 208/230 | CFM 12,000 | 티타늄 실버 | 144 " | 9.9/9.6 | 3 단계 | 1 | 3 | ₩ 8,786,190 | RFQ
| |
HV2144-3UH-TS | 460 | CFM 12,000 | 은 | 144 " | 4.8 | 3 단계 | 1 | 3 | ₩ 8,786,190 | RFQ
| |
HV248-1UG-TS | 208/230 | CFM 4000 | 은 | 48 " | 3.3/3.2 | 3 단계 | 1 | 3 | ₩ 3,245,235 | ||
HV248-1UH-TS | 460 | CFM 4000 | 은 | 48 " | 1.6 | 3 단계 | 1 | 3 | ₩ 3,245,235 | ||
HV260-1UG-TS | 208/230 | CFM 4000 | 은 | 60 " | 3.3/3.2 | 3 단계 | 1 | 3 | ₩ 3,394,370 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.