항목 | 모터 제어반 |
깊이 | 12.375 " |
높이 | 6.375 " |
Hz | 50/60 |
상 | 3 |
전압 | 460 |
폭 | 12.375 " |
선박 중량 (kg) | 11.27 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 32.51 |
선박 폭 (cm) | 32.77 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
19-101 | 10.375 " | 208/230 | 10.375 " | ₩ 1,861,230 | |
19-102 | 10.375 " | 460 | 10.375 " | ₩ 1,850,117 | |
19-111 | 10.375 " | 208/230/460 | 10.375 " | ₩ 2,672,057 | |
19-113 | 10.375 " | 208/230 | 10.375 " | ₩ 2,672,040 | |
19-115 | 10.375 " | 460 | 10.375 " | ₩ 2,672,057 | |
19-117 | 10.375 " | 208/230/460 | 10.375 " | ₩ 2,672,057 | |
19-118 | 12.375 " | 208/230/460 | 12.375 " | ₩ 3,205,807 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.