그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 피아노 경첩 |
색상 | 자연의 |
마감재 | 자연의 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
구멍 | 없이 |
잎당 구멍 | 0 |
병원 팁 | 아니 |
너클 길이 | 1 / 4 " |
잎 두께 | 0.032 " |
길이 | 3ft. |
자재 | 알류미늄 |
설치 | 전체 표면 |
핀 직경 | 3 / 32 " |
핀 재질 | 알류미늄 |
핀 타입 | 이동할 수있는 |
모션 범위 | 270 학위 |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 8302106090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 핀 재질 | 마감재 | 항목 | 핀 타입 | 모션 범위 | 폭 | 너클 길이 | 잎 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4PND3 | 강철 | 밀 피니쉬 | 피아노 경첩 | 이동할 수있는 | 270 학위 | 3" | 2" | 0.25 " | ₩ 121,502 | ||
4PNF1 | 황동 | 밀 피니쉬 | 피아노 경첩 | 이동할 수있는 | 270 학위 | 3" | 1" | 0.09 " | ₩ 45,290 | ||
4PNH1 | 강철 | 2B 밀 마감 | 피아노 경첩 | 이동할 수있는 | 270 학위 | 3" | 1 / 2 " | 0.05 " | ₩ 146,790 | RFQ
| |
4PNJ3 | 스테인리스 강 | 2B 밀 마감 | 피아노 경첩 | 이동할 수있는 | 270 학위 | 1 1 / 16 " | 1 / 2 " | 0.04 " | ₩ 22,207 | ||
4PNL5 | 스테인리스 강 | 2B 밀 마감 | 피아노 경첩 | 이동할 수있는 | 270 학위 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.06 " | ₩ 42,262 | ||
4PNL7 | 스테인리스 강 | 2B 밀 마감 | 피아노 경첩 | 이동할 수있는 | 270 학위 | 1.5 " | 1 / 2 " | 0.06 " | ₩ 110,897 | RFQ
| |
4PNL8 | 스테인리스 강 | 2B 밀 마감 | 피아노 경첩 | 이동할 수있는 | 270 학위 | 2" | 1 / 2 " | 0.06 " | ₩ 55,177 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.