항목 | 전자 열쇠가없는 자물쇠 |
역수 | 2.75 " |
백셋 크기 (인치) | 2-3/4 |
배터리 수명 | 100,000 회 |
깊이 | 3" |
문 두께 | 1 3/8-1 7/8" |
이벤트 감사 추적 | 40,000 |
마감재 | 솔질 한 크롬 |
화재 등급 | 3 시간. |
함수 | 키 재정의가있는 교실 |
손 | LH |
핸들 타입 | 지레 |
높이 | 11 " |
키잉 | ㅁㄴㅇㄹ |
키패드 | 12 버튼 |
래치 길이 | 1/2 인치 |
자재 | 아연 합금 |
맥스. 사용자 코드 | 300 |
장착 스타일 | 죽은 자 |
키 수 | 12 |
작동 온도 범위 | -31F ~ + 151F |
외부 깊이 | 3" |
외부 높이 | 11 " |
바깥 쪽 너비 | 3" |
전원 | (5) AA 배터리 |
시간 지정 입국 수당 | 3-15 초 |
전압 | 5.5-9 VDC |
날씨 저항 | 가능 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 5.56 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 32.51 |
선박 폭 (cm) | 29.46 |
HS 코드 | 8301406060 |
원산지 | DO |
모델 | 작동 온도 범위 | 배터리 수명 | 깊이 | 외부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 폭 | 함수 | 손 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL4100 US26D | -31도 ~ +151도 F | 60,000 회 | 2-3 / 8 " | 8" | 3.25 " | 3.25 " | 키 재정의가있는 항목 | NH | ₩ 1,741,512 | |
DL4100IC US26D | -31도 ~ +151도 F | 60,000 회 | 2-3 / 8 " | 8" | 3.25 " | 3.25 " | 키 재정의가있는 항목 | NH | ₩ 1,598,327 | |
DL3500CRR US26D | -31F ~ + 151F | 100,000 회 | 3" | 11 " | 3" | 3" | 키 재정의가있는 교실 | RH | ₩ 2,151,135 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.